https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneVlpOHhNREV4TXpVNU1UWTNNamcyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEwNDNlOWQ2YjAyNjhhNzRmNDA2ODc3MzQ2ODQwNDFlZTUyZmVjNWQzM2M0YTQ1MTk1Y2UxMGRiY2Y1NjAwZA
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3/5V1090-3020
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 3/5V1090-3020
3 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 13/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3/5V1090-3020
BDI部件号
22143871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-5V1090-3020/p/22143871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372119872
重量 / Kilogram
11.01
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3/5V1090-3020
重量/磅
27
详细描述
3 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 13/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
最小节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
13/16 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米