https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpTmk4eE1EYzJPRGt6TVRRNE56YzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NTQ0NmIxYmJlYmIxYzU3YWEzNmI1NTcyMGI1MzMzZjMzMTU3ZjllMDYzOTU2OGMyYWJkMDEzOGRlNDEzMzY
DODGE
DODGE
3/5V15.0-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 3/5V15.0-3020
3 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3/5V15.0-3020
BDI部件号
254777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-5V15-0-3020/p/254777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475085019
重量 / Kilogram
19.985
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3-5V15.0-3020 SHEAVE
制造商内部编号
111009
重量/磅
44.02
详细描述
3 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
15 英寸 | 381 毫米
最小节圆直径
14.9 英寸 | 378.46 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
最大节圆直径
14.9 英寸 | 378.46 毫米