https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3 B 110 SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 3 B 110 SK
Transmission Pulley; 3 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3 B 110 SK
BDI部件号
618148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-B-110-SK/p/618148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950112985
重量 / Kilogram
8.48
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3 B 110 SK
重量/磅
19
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
外径
11.35 英寸 | 288.29 毫米
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米