https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3 C 300 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 3 C 300 TB
Transmission Pulley; 3 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3 C 300 TB
BDI部件号
618233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-C-300-TB/p/618233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950154831
重量 / Kilogram
61.29
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3 C 300 TB
重量/磅
125
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
30.4 英寸 | 772.16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米