https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnME5TOHhNREE0TmpBeU5qazJPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY2ODdiNTRmYmM1NzI1MDdhYjIzZjY4Zjg1MzI1ZDc5NDdhYjI1MTI1MWI3ZTc2MDYyYzNhYWQwZDdiNjNkMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3 C 84 Q
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 3 C 84 Q
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8.8" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3 C 84 Q
BDI部件号
21977948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-C-84-Q/p/21977948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950736167
重量 / Kilogram
9.252
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
3/4 To 2-11/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3 C 84 Q
重量/磅
20.4
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8.8" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
8.8 英寸 | 223.52 毫米
最小节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米