https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNFppOHhNRFF5TkRBM09EWTVOalEzT0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MzBjZTNjNmU1MzEwMzk1MGRjZjYzMWQwOGZiNWY4MzJhNjY4MjAyNGFlYjhiYjNlZjVjMTE2NGMyNDA2YWRm
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3 SPB 250 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 3 SPB 250 3020 ; 皮带盘
Transmission Pulley; 3 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 28 To 55 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
MARTIN 3 SPB 250 3020
BDI部件号
23289267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-SPB-250-TB/p/23289267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 28 To 55 Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米
外径
10.118 英寸 | 257 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米