https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneVlpOHhNREV4TXpVNU1UWTNNamcyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEwNDNlOWQ2YjAyNjhhNzRmNDA2ODc3MzQ2ODQwNDFlZTUyZmVjNWQzM2M0YTQ1MTk1Y2UxMGRiY2Y1NjAwZA
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3/SPZ200-2012
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 3/SPZ200-2012
3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 18 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3/SPZ200-2012
BDI部件号
22144223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-SPZ200-2012/p/22144223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372104106
重量 / Kilogram
4.18
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3/SPZ200-2012
重量/磅
9.22
详细描述
3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 18 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.031 英寸 | 204 毫米
最大节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 50 毫米