对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3A6.2B6.6-2517 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa055OHhNRFF5TWpRMk5ERTFNVFU0TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmY2M1MjJkNDNlNWE5MTc2ODIwYTI0OTRhMjMyNmMyNzNhZmJlZjNlOTRhYTVlMWI1NTI5MjU3MTNiMzMyYjRi
256620 滑轮 - 固定节距 

DODGE DODGE

3A6.2B6.6-2517

描述

DODGE 3A6.2B6.6-2517

3 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

3A6.2B6.6-2517

BDI部件号
256620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475095735
重量 / Kilogram
5.743
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B6.6-2517 SHEAVE
制造商内部编号
118319
重量/磅
12.65
详细描述
3 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
最大节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
外径
6.95 英寸 | 176.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新