https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME5DOHhNREE0TmpBeU5qa3dNelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWFkOWQ2ZDRmNzVjMWQyM2Q3NzI1OWYxNjg5MDI4ZGFjM2NhMTViNjJjNDc1YTU2Y2E1MmU0MmY2NzUwZGFl
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3B34P2
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 3B34P2
3 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3B34P2
BDI部件号
651428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3B34P2/p/651428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372100269
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P2
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B34P2
重量/磅
3.8
详细描述
3 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-11/16 英寸 | 19 To 45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米