https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
BROWNING
BROWNING
3B38SH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3B38SH
3 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.4" Pitch Minimum; 3.8" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3B38SH
BDI部件号
331074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3B38SH/p/331074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289413010
重量 / Kilogram
1.952
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B38SH
制造商内部编号
1004480
重量/磅
5.3
详细描述
3 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.4" Pitch Minimum; 3.8" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12.7 To 41.275 毫米
外径
4.15 英寸 | 105.41 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
最小节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米