https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
3B40SH
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 3B40SH
3 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3B40SH
BDI部件号
17108022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3B40SH/p/17108022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041036010
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B40SH
重量/磅
4
详细描述
3 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.35 英寸 | 110.49 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米