BROWNING
BROWNING
3B5V154
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3B5V154
Transmission Pulley; 3 Grooves; 15.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3B5V154
BDI部件号
328985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3B5V154/p/328985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289034789
重量 / Kilogram
15.345
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B5V154
制造商内部编号
3694379
重量/磅
30.4
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 15.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/16 英寸 | 12.7 To 61.913 毫米
外径
15.68 英寸 | 398.272 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米