BROWNING
BROWNING
3B5V42
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3B5V42
Transmission Pulley; 3 Grooves; 4.48" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3B5V42
BDI部件号
328992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3B5V42/p/328992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289034949
重量 / Kilogram
2.157
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type 5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3B5V42
制造商内部编号
3695194
重量/磅
4.8
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 4.48" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
4.48 英寸 | 113.792 毫米
最小节圆直径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
最大节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米