https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMk15OHhNREV4TmpNMk1EWTJOekUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzcyOTM1NTJlNDA0NmQwYzQ0ODc1YjkyNTY4YTk5NzFmOTJmNDdjNWUwMTE0NzQ1MzZhMDUxMGI5ZmQ5OTk5
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
3BK140H
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 3BK140H
3 Grooves; 13-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3BK140H
BDI部件号
651503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3BK140H/p/651503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372101525
重量 / Kilogram
8.036
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3BK140H
重量/磅
17.7
详细描述
3 Grooves; 13-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 10 To 38 毫米
外径
13.75 英寸 | 349.25 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
13.4 英寸 | 340.36 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米