https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMU1pOHhNREV4TXpVNE9UWTNOREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY2NDI5MWI2ZmY4MzY0MjU1NDJlMDMzNzExY2U3Njk5YmU2Mjg4MzkyNDM4OTA4OWIxYjMyNWFkYWQwMmUzMw
DODGE
DODGE
3D15.0-F
DODGE DODGE
描述
DODGE 3D15.0-F
3 Grooves; 15.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3D15.0-F
BDI部件号
280960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3D15-0-F/p/280960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475160228
重量 / Kilogram
47.627
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3D150-F SHEAVE
制造商内部编号
455951
重量/磅
89
详细描述
3 Grooves; 15.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
外径
15.64 英寸 | 397.256 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米