https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-3G-BSH-QD-4LA5LB-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMVpDOHhNRFkwT1RJNE9ETTBNelU0TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgwSlRTRjlSUkY4MFRFRTFURUpmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk2NWFiNDFlZGYzYjc3YjNlZDRmODhkZDZlYTU3MWJiYjk1OWM1N2MyMTVmMDU2YTcyMGQyZjc4NzVkNGVjYzQ
DODGE
DODGE
3MBL77
DODGE DODGE
描述
DODGE 3MBL77
Transmission Pulley; 3 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Size; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 7.35" Pitch Diameter Minimum; 7-3/4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
3MBL77
BDI部件号
22268427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3MBL77/p/22268427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568521373
重量 / Kilogram
4.717
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
L
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
10.4
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Size; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 7.35" Pitch Diameter Minimum; 7-3/4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
7.35 英寸 | 186.69 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 1-1/2 英寸 | 14 To 32 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
最大节圆直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米