https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNFppOHhNRFF5TkRBM09EWTVOalEzT0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MzBjZTNjNmU1MzEwMzk1MGRjZjYzMWQwOGZiNWY4MzJhNjY4MjAyNGFlYjhiYjNlZjVjMTE2NGMyNDA2YWRm
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3SPZ212 2012
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 3SPZ2122012 ; 机械传动件/皮带轮
Transmission Pulley; 3 Grooves; 216MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Size; SPZ Belt Series; 212MM Pitch Minimum; 212MM Pitch Maximum; 14 To 48 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
MARTIN 3SPZ2122012
BDI部件号
24768425
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3SPZ212-2012/p/24768425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 216MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Size; SPZ Belt Series; 212MM Pitch Minimum; 212MM Pitch Maximum; 14 To 48 Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米
外径
8.504 英寸 | 216 毫米
最大节圆直径
8.346 英寸 | 212 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米