https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMk15OHhNREV4TmpNMk1EWTJOekUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzcyOTM1NTJlNDA0NmQwYzQ0ODc1YjkyNTY4YTk5NzFmOTJmNDdjNWUwMTE0NzQ1MzZhMDUxMGI5ZmQ5OTk5
DODGE
DODGE
3TB300
DODGE DODGE
描述
DODGE 3TB300
3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 29-1/2" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3TB300
BDI部件号
20219078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3TB300/p/20219078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568648254
重量 / Kilogram
41.3
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3TB300-Q1 SHEAVE
制造商内部编号
3TB300
重量/磅
90.87
详细描述
3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 29-1/2" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
29.5 英寸 | 749.3 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
5/8 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
最大节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
外径
30.35 英寸 | 770.89 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米