https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx
OPTIBELT
OPTIBELT
3V118/5 2012
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3V118/5 2012
5 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; 3V Belt Series; 11.75" Pitch Minimum; 11.75" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3V118/5 2012
BDI部件号
15040171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3V118-5-2012/p/15040171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3V 118/5, TB2012 MAT. GG
详细描述
5 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; 3V Belt Series; 11.75" Pitch Minimum; 11.75" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.8 英寸 | 299.72 毫米
最大节圆直径
11.75 英寸 | 298.45 毫米