https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
TB WOODS
TB WOODS
3V4.12X2-SH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 3V4.12X2-SH
2 Grooves; 4.12" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.07" Pitch Minimum; 4.07" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3V4.12X2-SH
BDI部件号
989976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3V4-12X2-SH/p/989976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672050746
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3V4122
制造商内部编号
3V4122
重量/磅
2.9
详细描述
2 Grooves; 4.12" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.07" Pitch Minimum; 4.07" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
4.07 英寸 | 103.378 毫米
最小节圆直径
4.07 英寸 | 103.378 毫米