https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3V4.5-2-SH
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3V4.5-2-SH
2 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.45" Pitch Minimum; 4.45" Pitch Maximum; 7/16 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3V4.5-2-SH
BDI部件号
412033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3V4-5-2-SH/p/412033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256297342
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Narrow Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3V4.5-2-SH PULLEY
制造商内部编号
20180589
重量/磅
2.8
详细描述
2 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.45" Pitch Minimum; 4.45" Pitch Maximum; 7/16 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最小节圆直径
4.45 英寸 | 113.03 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
4.45 英寸 | 113.03 毫米