https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3V4.75-5-SDS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3V4.75-5-SDS
5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3V4.75-5-SDS
BDI部件号
412041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3V4-75-5-SDS/p/412041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256297427
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Narrow Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3V4.75-5-SDS PULLEY
制造商内部编号
20180597
重量/磅
4.7
详细描述
5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米