CONTINENTAL
CONTINENTAL
4.0-6B-SD
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4.0-6B-SD
6 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4.0-6B-SD
BDI部件号
410704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-0-6B-SD/p/410704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256197406
重量 / Kilogram
3.357
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4.0-6B-SD PULLEY
制造商内部编号
20179259
重量/磅
7.4
详细描述
6 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.35 英寸 | 110.49 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米