https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-TL-5V-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa09DOHhNRFkwT1RNeE9EWTROamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlVVEY4MVZsOUNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhOWI0MjRjNTczYjMwNTkzMTlkNTQxOWI4NTkxZmMyNzQzOWU0M2IyZmZjZTBlYWRhYTMyN2E2ZTA5MTQyYTg
DODGE
DODGE
4/5V9.25-3020 SHEAVE 111104
DODGE DODGE
描述
DODGE 4/5V9.25-3020 SHEAVE 111104
Transmission Pulley; 4 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 9-1/4" Pitch Diameter Minimum; 9-1/4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
4/5V9.25-3020 SHEAVE 111104
BDI部件号
27586762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-5V9-25-3020-SHEAVE-111104/p/27586762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
28.37
Product Group - BDI
G00360
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
111104
重量/磅
28.37
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 9-1/4" Pitch Diameter Minimum; 9-1/4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米