https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-QD-8V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMk5TOHhNRFkwT1RJM01qY3hNekkwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NmJmYzM2OTFjOWJjMzI1YjQyN2Y4MzFiOTU5OThkMTdlYTIzNGM5NGZjMzAwZmQzYThmOTZjNTE4Mzg0MTI
DODGE
DODGE
4-8V44.50-M
DODGE DODGE
描述
DODGE 4-8V44.50-M
Transmission Pulley; 4 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 44-1/2" Pitch Diameter Minimum; 44-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
4-8V44.50-M
BDI部件号
281100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-8V44-50-M/p/281100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475163335
重量 / Kilogram
196.36
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456656
重量/磅
371
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 44-1/2" Pitch Diameter Minimum; 44-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
最大节圆直径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
最小节圆直径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50 to 120 毫米