https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU15OHhNREE0TmpBeU56RTJOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MTk3MWViNjFiMWI0MzJmNzZjYzBmMGRhMTQxNTZlYTg0OWNlZGNjOTRiNDhjMWFmZjcyZmNjM2ZjOTQ2ZmY5
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4 B 34 P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4 B 34 P
Transmission Pulley; 4 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4 B 34 P
BDI部件号
21982079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-B-34-P/p/21982079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950734781
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P2
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
3/4 To 1-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4 B 34 P
重量/磅
4.5
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米