https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-4G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJobE15OHhNRFF5TkRBM09UQXlOREUxT0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzM2Y3MzU5ZDMwOGNjOWQzZjVjYzA2NjVjNmY1OGE5MDJjMDZkMzBjYjg3YmJhZDEyZWZjMDk1MDg4YjNmYjdk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4 B 70 Q
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4 B 70 Q
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4 B 70 Q
BDI部件号
21975958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-B-70-Q/p/21975958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950707679
重量 / Kilogram
4.921
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8 Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.35 英寸 | 186.69 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米