https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU9DOHhNREV4TmpNMk1UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWRjN2QwODFiMjBkYWM5MGNiNDI3Y2U2ZDdhNzk0YzQ5ZTdjNjIzMDExMWY2YWY4MGY5YzY4YWUwNzNlNDQz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4 C 114 Q
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4 C 114 Q
Transmission Pulley; 4 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 11.4" Pitch Minimum; 11.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4 C 114 Q
BDI部件号
21975988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-C-114-Q/p/21975988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950734309
重量 / Kilogram
19.773
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4 C 114 Q
重量/磅
43.6
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 11.4" Pitch Minimum; 11.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
外径
11.8 英寸 | 299.72 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
11.4 英寸 | 289.56 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
11.4 英寸 | 289.56 毫米