https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsWXk4eE1EYzJOakkxTmpZek5Ua3pOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzN2VkOTAwODhiMTI5ZDYyZWIzYTc3ZjRkNjY3OWEyMmIzNzJlZTUxZWQ4NGYyNWNlMjI1MjgzMWZlOWI5Njg
TIMKEN
TIMKEN
4-C-56-SD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4-C-56-SD
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4-C-56-SD
BDI部件号
24308029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-C-56-SD/p/24308029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964124302
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
最大节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米