CONTINENTAL
CONTINENTAL
44.0-9C-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 44.0-9C-M
9 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
44.0-9C-M
BDI部件号
410745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/44-0-9C-M/p/410745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256284014
重量 / Kilogram
223.621
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
9
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
44.0-9C-M PULLEY
制造商内部编号
20179300
重量/磅
493
详细描述
9 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 80 To 120 毫米
最小节圆直径
44 英寸 | 1117.6 毫米
外径
44.4 英寸 | 1127.76 毫米
最大节圆直径
44 英寸 | 1117.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米