https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
CONTINENTAL
CONTINENTAL
48.0-8D-N
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 48.0-8D-N
8 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
48.0-8D-N
BDI部件号
410750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/48-0-8D-N/p/410750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256284069
重量 / Kilogram
345.637
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
48.0-8D-N PULLEY
制造商内部编号
20179305
重量/磅
762
详细描述
8 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
48.64 英寸 | 1235.456 毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5-15/16 英寸 | 100 To 120 毫米
最小节圆直径
48 英寸 | 1219.2 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大节圆直径
48 英寸 | 1219.2 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米