https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
BROWNING
BROWNING
4B54SD
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4B54SD
4 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4B54SD
BDI部件号
331140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4B54SD/p/331140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289373291
重量 / Kilogram
4.522
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4B54SD
制造商内部编号
1004894
重量/磅
9.2
详细描述
4 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米
最大节圆直径
5.4 英寸 | 137.16 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
5 英寸 | 127 毫米