BROWNING
BROWNING
4B5V136
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4B5V136
Transmission Pulley; 4 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4B5V136
BDI部件号
329014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4B5V136/p/329014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289035335
重量 / Kilogram
16.03
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4B5V136
制造商内部编号
3694643
重量/磅
30.7
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
13.88 英寸 | 352.552 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/16 英寸 | 12.7 To 61.913 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
最大节圆直径
13.7 英寸 | 347.98 毫米