https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-SP-AB5V-B-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnMU5pOHhNRFkwT1RNeE5qY3lNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMEpmUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdiMjQ3MDUzM2ZiMjhiMTdiMWM1NjNjMTdhMjIxNTE5MzA0NDEyMzgzNWUzZWY5YTk1YjYxMGU3MGZhZTkxNWU
DODGE
DODGE
4B5V234-B
DODGE DODGE
描述
DODGE 4B5V234-B
Transmission Pulley; 4 Grooves; 23.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 23.28" Pitch Diameter Minimum; 23-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
4B5V234-B
BDI部件号
22265608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4B5V234-B/p/22265608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477471445
重量 / Kilogram
39.326
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 2-7/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
469169
重量/磅
73.4
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 23.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 23.28" Pitch Diameter Minimum; 23-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大节圆直径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
外径
23.68 英寸 | 601.472 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
23.28 英寸 | 591.312 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米