https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhsT0M4eE1EYzJOalkwTmpjek9EazNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiODllN2M1MWZjNjZmNWIyYWE3MDBkNTI5OWQ3YjRlNTUwMWNiM2I0ZGU1ZjBkNzczZGU3ZTdkZmZiNWRlZmI
DODGE
DODGE
4B6.8-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE 4B6.8-2517
4 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4B6.8-2517
BDI部件号
256498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4B6-8-2517/p/256498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475094554
重量 / Kilogram
7.763
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4B6.8-2517 SHEAVE
制造商内部编号
118093
重量/磅
17.1
详细描述
4 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
6.8 英寸 | 172.72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.15 英寸 | 181.61 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米