https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
4C150E
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 4C150E
4 Grooves; 15.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4C150E
BDI部件号
17108956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4C150E/p/17108956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041038601
重量 / Kilogram
28.12
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4C150E
重量/磅
62
详细描述
4 Grooves; 15.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
15.4 英寸 | 391.16 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
15 英寸 | 381 毫米