BROWNING
BROWNING
4C180S
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4C180S
4 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4C180S
BDI部件号
332306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4C180S/p/332306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289246922
重量 / Kilogram
41.768
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
S1
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4C180S
制造商内部编号
1013259
重量/磅
92
详细描述
4 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42.863 To 107.95 毫米
外径
18.4 英寸 | 467.36 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米