https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
4D110F
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 4D110F
4 Grooves; 11.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4D110F
BDI部件号
19280334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4D110F/p/19280334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041062248
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4D110F
详细描述
4 Grooves; 11.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
11.64 英寸 | 295.656 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米