https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd4WVM4eE1EYzJOak0yT0Rnd01EYzVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFGRVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3MzgzNzI5YjQwOGU4N2VmYTliMGZlNjFiMjBkYmNiYTc5ZTczNjFkYTQ3ZDI4ZDE0NmM2YjU3MjUyN2Y1YzQ
TB WOODS
TB WOODS
4D40.0M
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 4D40.0M
4 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4D40.0M
BDI部件号
994559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4D40-0M/p/994559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672041843
重量 / Kilogram
175.311
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4004D
制造商内部编号
4004D
重量/磅
391
详细描述
4 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
40 英寸 | 1,016 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
40.64 英寸 | 1,032.256 毫米
最小节圆直径
40 英寸 | 1,016 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米