BROWNING
BROWNING
4F3V33X 1 1/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4F3V33X 1 1/8
1-1/8" Bore; 4 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
4F3V33X 1 1/8
BDI部件号
326223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4F3V33X-1-1-8/p/326223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289169375
重量 / Kilogram
1.479
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Type F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4F3V33X 1 1/8
制造商内部编号
1059864
重量/磅
3.4
详细描述
1-1/8" Bore; 4 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米