https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobFlTOHhNRFF4T0RZM05qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NlYWY4MTNhNDJkYjcyNmJkODc3NzcyMjA5ZmJmMTM4NjYwODE0YjdlZTQ2MTNjNjExYjVhZmI0ZTcwZmYy
BROWNING
BROWNING
4F3V33X 1 3/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4F3V33X 1 3/8
1-3/8" Bore; 4 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
4F3V33X 1 3/8
BDI部件号
326224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4F3V33X-1-3-8/p/326224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289299300
重量 / Kilogram
1.334
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Type F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4F3V33X 1 3/8
制造商内部编号
1059872
重量/磅
3.4
详细描述
1-3/8" Bore; 4 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; Keyway
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
最大节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米