BROWNING
BROWNING
4G3V30
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4G3V30
4 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4G3V30
BDI部件号
326228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4G3V30/p/326228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289178827
重量 / Kilogram
0.916
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
G
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type 4 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4G3V30
制造商内部编号
1059302
重量/磅
2.1
详细描述
4 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
最小节圆直径
2.95 英寸 | 74.93 毫米
最大节圆直径
2.95 英寸 | 74.93 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米