BROWNING
BROWNING
4R5V85
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4R5V85
Transmission Pulley; 4 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4R5V85
BDI部件号
326267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4R5V85/p/326267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289290598
重量 / Kilogram
10.417
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4R5V85
制造商内部编号
1061704
重量/磅
22.8
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28.575 To 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最小节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米