BROWNING
BROWNING
4TA150
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4TA150
4 Grooves; 15-1/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4TA150
BDI部件号
330191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4TA150/p/330191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289200832
重量 / Kilogram
13.39
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4TA150
制造商内部编号
1000975
重量/磅
29.5
详细描述
4 Grooves; 15-1/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.25 英寸 | 387.35 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 19.05 To 68.263 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米