BROWNING
BROWNING
4TA36
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4TA36
4 Grooves; 3.85" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4TA36
BDI部件号
330198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4TA36/p/330198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289310036
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type 5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4TA36
制造商内部编号
1000173
重量/磅
3.6
详细描述
4 Grooves; 3.85" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米
外径
3.85 英寸 | 97.79 毫米
最大节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米