https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd5WkM4eE1EYzJOems1TURNNU1EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxYzM4NTkwZGI4YmE3NmVkZDRkNWQ2NjRmZWQyYmJhNTA1ZWQwMzQ3ZDE1NzIyYzMwY2M1OTUzMGRlYmNmOTA
DODGE
DODGE
4VV200
DODGE DODGE
描述
DODGE 4VV200
4 Grooves; 20.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 20.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4VV200
BDI部件号
20219110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4VV200/p/20219110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568721933
重量 / Kilogram
31.09
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4B5V200-B SHEAVE
制造商内部编号
4VV200
重量/磅
68.4
详细描述
4 Grooves; 20.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 20.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
20.28 英寸 | 515.112 毫米
最大节圆直径
20.1 英寸 | 510.54 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/16 英寸 | 19 To 60 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米