https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoalpDOHhNREV4TmpNMk1UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDc3MGUzODI3N2Y0MTk3NTE1OGM2ZWVlNTk2OTE2MDk0ZDZmODA5ZTMwMTMyMzViNjI1NWM2NGM3YTQ5NDM1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5 3V 2500 R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5 3V 2500 R
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5 3V 2500 R
BDI部件号
21982207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-3V-2500-R/p/21982207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950731131
重量 / Kilogram
29.025
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
3V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5 3V 2500 R
重量/磅
64
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
24.95 英寸 | 633.73 毫米
最大节圆直径
24.95 英寸 | 633.73 毫米