https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNVpDOHhNREE0TmpBeU56UTJNRFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRlYTlhNjgyZDFmNGYxZGMwYmM0YjAwZDA0ZTc4YTZkNmUyODY0YTI5NzY2ZTk5OTcwZjQ5ZWZkNjUwM2EzZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-3V-500-P
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5-3V-500-P
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5-3V-500-P
BDI部件号
24308159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-3V-500-P/p/24308159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964138347
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
3V
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 1-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
最小节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米