https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneFpDOHhNREV4TXpVNE9EUTVORE0yTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODcwYjQ2MzliZDBhODc4YmU1OTFlYTRhZGVhMTU4N2E5MWRkMTIzMWZiN2FjZmY2Zjk3YmEyMTFmOGUwYjg4ZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-3V-500-SDS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5-3V-500-SDS
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5-3V-500-SDS
BDI部件号
24308161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-3V-500-SDS/p/24308161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964142337
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米