https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU5URTNPVEF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjcwYTk4MDg2YWQxMmViYTAwNzJiZjk5YjViYjdkYmExZjg3NGQ4YjdiOTkzNDE1M2FlMTEwMGIxMWMxOWI1
DODGE
DODGE
5/5V5.9-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE 5/5V5.9-2517
5 Grooves; 5.9" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5/5V5.9-2517
BDI部件号
254929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-5V5-9-2517/p/254929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475526826
重量 / Kilogram
5.067
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5-5V5.9-2517 SHEAVE
制造商内部编号
111233
重量/磅
11.16
详细描述
5 Grooves; 5.9" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
最小节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
最大节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米